曜日別特売

シリーズ310 eSafe

シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。

用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2インチメネジ内容量1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、5.3mm規格と接続可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051196619-902-9100拡張用
オープン
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051197519-902-91011
オープン
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051198419-902-91022
オープン
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051199319-902-91033
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051200919-902-91044
オープン
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする