CEJN(セイン)
シリーズ315
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
7.5
空気流量(L/min)
1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1セット(10個)
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512079
10-315-5172
Rc1/4
146-5421
29
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
50512088
10-315-5402
NPT1/4
146-5423
28
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
50512097
10-315-5404
NPT3/8
146-5422
34
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
返品不可
50512106
10-315-5452
NPT1/4
146-5426
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50512115
10-315-5454
NPT3/8
146-5424
30
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
50512124
10-315-5455
NPT1/2
146-5425
50
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください