曜日別特売

シリーズ315 eSafe

シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング ロックリング付き使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.5mm空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051213310-315-2090140-65361406.5×10.0
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5051214910-315-2092140-65541408.0×12.0
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5051215810-315-2096140-653218011.0×16.0
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする