曜日別特売

シリーズ320 eSafe

シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2メネジ内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051273619-902-9200拡張用
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
5051274519-902-92011
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
5051275419-902-92022
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
5051276319-902-92033
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
5051277919-902-92044
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
5051278819-902-92055
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする