曜日別特売

シリーズ364

シリーズ364 - CEJN(セイン)シリーズ364 - CEJN(セイン)シリーズ364 - CEJN(セイン)シリーズ364 - CEJN(セイン)シリーズ364 - CEJN(セイン)シリーズ364 - CEJN(セイン)シリーズ364 - CEJN(セイン)シリーズ364 - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)120内容量1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
全8種類を絞り込む
相手側取付サイズ
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
相手側取付サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051308610-364-6104R3/8オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051309510-364-6295G1/2 JIS ORB オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051310410-364-6205G1/2 オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051311310-364-6294G3/8 JIS ORB オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051312910-364-6204G3/8 オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051313810-364-6405NPT1/2 オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051314710-364-6404NPT3/8 オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051315610-364-6105R1/2 オネジ本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする