CEJN(セイン)
シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
最小破壊圧力(MPa)
120
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
全8種類を絞り込む
相手側取付サイズ
選択してください
G3/8 JIS ORB オネジ
G3/8 オネジ
G1/2 JIS ORB オネジ
G1/2 オネジ
NPT3/8 オネジ
NPT1/2 オネジ
R3/8 オネジ
R1/2 オネジ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50513165
10-365-1104
R3/8 オネジ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513174
10-365-1295
G1/2 JIS ORB オネジ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513199
10-365-1294
G3/8 JIS ORB オネジ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
50513208
10-365-1204
G3/8 オネジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513217
10-365-1405
NPT1/2 オネジ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
50513226
10-365-1404
NPT3/8 オネジ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513235
10-365-1105
R1/2 オネジ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
50513183
10-365-1205
G1/2 オネジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった