CEJN(セイン)
シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別
ニップル
最小破壊圧力(MPa)
120
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50513244
10-365-6104
40
R3/8 オネジ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513253
10-365-6296
40
G1/2 JIS ORB オネジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513269
10-365-6205
40
G1/2 オネジ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513278
10-365-6293
40
G3/8 JIS ORB オネジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50513287
10-365-6204
40
G3/8 オネジ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513296
10-365-6405
40
NPT1/2 オネジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
50513305
10-365-6404
40
NPT3/8 オネジ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513314
10-365-6105
40
R1/2 オネジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった