シリーズ410

シリーズ410 - CEJN(セイン)シリーズ410 - CEJN(セイン)シリーズ410 - CEJN(セイン)シリーズ410 - CEJN(セイン)シリーズ410 - CEJN(セイン)シリーズ410 - CEJN(セイン)シリーズ410 - CEJN(セイン)シリーズ410 - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
空気流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051332310-410-5205G1/2オネジ818-9095684000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051333910-410-5202G1/4オネジ818-9093274000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051334810-410-5207G3/4オネジ818-9096984000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051335710-410-5204G3/8オネジ818-9094314000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
5051336610-410-5455NPT1/2メネジ835-8048514000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051337510-410-5405NPT1/2オネジ835-8045714000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051338410-410-5457NPT3/4メネジ835-8049864000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051339310-410-5407NPT3/4オネジ835-8046964000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051340910-410-5454NPT3/8メネジ835-8047294000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051341810-410-5404NPT3/8オネジ835-8044334000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051342710-410-5155Rc1/2818-9091824000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
869
956(税込)
当日出荷
5051343610-410-5152Rc1/4818-9089284000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
5051344510-410-5157Rc3/4818-9092874000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051345410-410-5154Rc3/8818-9090284000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
5051346310-410-5005-818-9084264000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051347910-410-5002-818-9081204000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051348810-410-5066-818-9087954000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051349710-410-5068-818-90881064000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051350610-410-5007-818-9086414000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051351510-410-5004-818-9083234000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051352410-410-5003-818-9082254000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
5051353310-410-5006-818-9085324000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする