CEJN(セイン)
シリーズ430
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
8.2
空気流量(L/min)
2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
注意
※シリーズ430を含むISO6150B、A-A59439、8.2mm規格と接続可能です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50513768
10-430-5205
G1/2オネジ
835-8016
ニップル
59
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513777
10-430-5202
G1/4オネジ
835-8014
ニップル
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513786
10-430-5207
G3/4オネジ
835-8017
ニップル
98
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513795
10-430-5204
G3/8オネジ
835-8015
ニップル
36
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513804
10-430-5455
NPT1/2メネジ
835-8024
ニップル
55
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513813
10-430-5405
NPT1/2オネジ
835-8020
ニップル
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513829
10-430-5452
NPT1/4メネジ
835-8022
ニップル
35
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513838
10-430-5402
NPT1/4オネジ
835-8018
ニップル
29
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513847
10-430-5407
NPT3/4オネジ
835-8021
ニップル
99
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513856
10-430-5454
NPT3/8メネジ
835-8023
ニップル
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513865
10-430-5404
NPT3/8オネジ
835-8019
ニップル
36
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513874
10-430-5155
Rc1/2
835-8012
ニップル
57
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513883
10-430-5152
Rc1/4
835-8010
ニップル
34
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513899
10-430-5157
Rc3/4
835-8013
ニップル
93
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513908
10-430-5154
Rc3/8
835-8011
ニップル
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513917
10-430-5005
-
835-8008
ニップル
26
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513926
10-430-5002
-
835-8005
ニップル
21
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513935
10-430-5004
-
835-8007
ニップル
23
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513944
10-430-5003
-
835-8006
ニップル
23
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513953
10-430-5006
-
835-8009
ニップル
34
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50513969
10-430-5066
-
835-8025
ニップル ストリームライン接続
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください