曜日別特売

シリーズ430 eSafe

シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe - CEJN(セイン)

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ430を含むISO6150B、A-A59439、8.2mm規格と接続可能です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051397810-430-2205G1/2オネジ835-8039カップリング154
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
5051398710-430-2207G3/4オネジ835-8040カップリング178
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051399610-430-2204G3/8オネジ835-8038カップリング148
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051400510-430-2455NPT1/2メネジ835-8036カップリング146
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051401410-430-2405NPT1/2オネジ835-8042カップリング157
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051402310-430-2457NPT3/4メネジ835-8037カップリング147
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051403910-430-2407NPT3/4オネジ835-8043カップリング157
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051404810-430-2454NPT3/8メネジ835-8035カップリング138
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051405710-430-2404NPT3/8オネジ835-8041カップリング152
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051406610-430-2155Rc1/2835-8033カップリング147
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051407510-430-2157Rc3/4835-8034カップリング153
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051408410-430-2154Rc3/8835-8032カップリング139
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051409310-430-2005-835-8028カップリング142
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051410910-430-2007-835-8030カップリング143
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051411810-430-2004-835-8027カップリング142
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051412710-430-2003-835-8026カップリング142
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051413610-430-2006-835-8029カップリング142
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051414510-430-2066-835-8031カップリング ストリームライン接続181
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする