曜日別特売

シリーズ550 eSafe

シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe - CEJN(セイン)

大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ550を含むISO 6150 B、A-A-59439、11mmと接続可能です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051451310-550-2455NPT1/2メネジ836-8069181
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051452910-550-2457NPT3/4メネジ836-8070178
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051453810-550-2454NPT3/8メネジ836-8068271
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051454710-550-2155Rc1/2836-8066278
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051455610-550-2157Rc3/4836-8067258
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051456510-550-2154Rc3/8836-8065274
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051457410-550-2005-829-2315273
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051458310-550-2007-829-2316271
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051459910-550-2004-829-2314270
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051460810-550-2205G1/2オネジ829-2318289
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051461710-550-2207G3/4オネジ829-2319304
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051462610-550-2204G3/8オネジ829-2317289
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051463510-550-2405NPT1/2オネジ829-2321286
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051464410-550-2407NPT3/4オネジ829-2322310
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051465310-550-2404NPT3/8オネジ829-2320293
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする