曜日別特売

シリーズ564

シリーズ564 - CEJN(セイン)シリーズ564 - CEJN(セイン)シリーズ564 - CEJN(セイン)シリーズ564 - CEJN(セイン)シリーズ564 - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格内容量1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051466910-564-6295G1/2 JIS ORB オネジ
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
5051467810-564-6205G1/2 オネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
5051468710-564-6207G3/4 オネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051469610-564-6405NPT1/2 オネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051470510-564-6105R1/2 オネジ
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする