曜日別特売

シリーズ565

シリーズ565 - CEJN(セイン)シリーズ565 - CEJN(セイン)シリーズ565 - CEJN(セイン)シリーズ565 - CEJN(セイン)シリーズ565 - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格内容量1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051471410-565-1295G1/2 JIS ORB オネジ
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051472310-565-1205G1/2 オネジ
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
5051473910-565-1207G3/4 オネジ
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
5051474810-565-1405NPT1/2 オネジ
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051475710-565-1105R1/2 オネジ
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインXシリーズ漏れのないカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする