CEJN(セイン)
シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品
接続ネジの保護キャップ付
種別
ニップル
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
16
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50514888
10-665-6201
G3/4 オネジ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514897
10-665-6401
NPT3/4 オネジ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514906
10-665-6101
R3/4 オネジ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった