CEJN(セイン)
シリーズ764
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品
接続ネジの保護キャップ付
種別
残圧除去機能付ニップル
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
19
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50514933
10-764-6292
G1 JIS ORB オネジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514949
10-764-6203
G1 オネジ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514958
10-764-6291
G3/4 JIS ORB オネジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514967
10-764-6201
G3/4 オネジ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514976
10-764-6403
NPT1 オネジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514985
10-764-6401
NPT3/4 オネジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514994
10-764-6103
R1 オネジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった