CEJN(セイン)
シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品
接続ネジの保護キャップ付
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
19
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
全7種類を絞り込む
相手側取付サイズ
選択してください
G3/4 JIS ORB オネジ
G3/4 オネジ
G1 JIS ORB オネジ
G1 オネジ
NPT3/4 オネジ
NPT1 オネジ
R1 オネジ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50515003
10-765-1292
G1 JIS ORB オネジ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515019
10-765-1203
G1 オネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515028
10-765-1291
G3/4 JIS ORB オネジ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515037
10-765-1201
G3/4 オネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
50515046
10-765-1403
NPT1 オネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515055
10-765-1401
NPT3/4 オネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515064
10-765-1103
R1 オネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった