曜日別特売

シリーズ765

シリーズ765 - CEJN(セイン)シリーズ765 - CEJN(セイン)シリーズ765 - CEJN(セイン)シリーズ765 - CEJN(セイン)シリーズ765 - CEJN(セイン)シリーズ765 - CEJN(セイン)シリーズ765 - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40使用温度範囲(℃)-30~100材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格内容量1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051507310-765-629240G1 JIS ORB オネジ
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051508910-765-620340G1 オネジ
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
5051509810-765-629140G3/4 JIS ORB オネジ
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051510710-765-620140G3/4 オネジ
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
5051511610-765-640340NPT1 オネジ
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051512510-765-640140NPT3/4 オネジ
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051513410-765-610340R1 オネジ
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインXシリーズ漏れのないカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする