CEJN(セイン)
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途
車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
内径(mm)
2
使用流体
作動油
材質
ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄
外径(mm)
5
色
黒
最高使用圧力(MPa)
60
付属品
ホース金具メネジ側O-リング付
使用温度範囲(℃)
-30~100
肉厚(mm)
1.5
継手
G1/4オネジ
接続口径D1
G1/4オネジ
接続口径D2
G1/4メネジ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50515283
19-356-0041
1.65
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
50515299
19-356-0061
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
50515308
19-356-0081
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
50515317
19-356-0021
0.85
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください