CEJN(セイン)
スナップ・チェック/358
(1件のレビュー)
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途
車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
最高使用圧力(MPa)
60
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質
本体:鋼鉄
色
シルバー
種別
ワンタッチ検圧ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
内径(mm)
シール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50515369
10-358-6752
作動油
60
7/16-20UNFメネジ
17
ラバーメタルシール
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
50515378
10-358-6755
作動油
60
7/8-14UNFメネジ
30
ラバーメタルシール
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
50515387
10-358-6282
作動油
60
G1/4メネジ
19
ラバーメタルシール
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
50515396
10-358-6287
窒素ガス
60
G1/4メネジ
19
ラバーメタルシール
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515405
10-358-6251
作動油
60
G1/8メネジ
17
ラバーメタルシール
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
50515414
10-358-6254
作動油
60
G3/8メネジ
24
ラバーメタルシール
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515423
10-358-6551
作動油
60
M10×1.25メネジ
17
ラバーメタルシール
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
50515439
10-358-6552
作動油
60
M12×1.5メネジ
17
ラバーメタルシール
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515448
10-358-6554
作動油
60
M14×1.5メネジ
20
ラバーメタルシール
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515457
10-358-6452
作動油
60
NPT1/4メネジ
17
フッ素樹脂テープ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515466
10-358-6451
作動油
60
NPT1/8メネジ
17
フッ素樹脂テープ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515475
10-358-6454
作動油
60
NPT3/8メネジ
17
フッ素樹脂テープ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515484
10-358-6152
作動油
60
Rc1/4
17
フッ素樹脂テープ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50515493
10-358-6151
作動油
60
Rc1/8
17
ラバーメタルシール
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50515509
10-358-6154
作動油
60
Rc3/8
17
フッ素樹脂テープ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください