曜日別特売

スパイラル・アンチスパークホース

スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホース - CEJN(セイン)

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~60内容量1個
全8種類を絞り込む
ホース寸法(内径×外径)(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用範囲(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051551819-958-40206.5×106.5102
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
5051552719-958-40406.5×106.5104
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
5051553619-958-40606.5×106.5106
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
5051554519-958-40806.5×106.5108
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5051555419-958-42208×128122
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
5051556319-958-42408×128124
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5051557919-958-42608×128126
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5051558819-958-42808×128128
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする