CEJN(セイン)
スパイラルホース
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
内径(Φmm)
5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用流体
空気
材質
エステルベースポリウレタン
外径(Φmm)
8
色
青
使用範囲(m)
8
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
828-9572
全長(mm)
1300
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
-20~60
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50515597
19-958-5880
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください