曜日別特売

セーフティーリール

セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)
(1件のレビュー)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース長さ(m)
全長(m)
ホース寸法(全長)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051560619-911-214311-一次側:1.510-
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5051561519-911-214111-一次側:1.512-
オープン
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
5051562419-911-2140111×16-1010
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
5051563319-911-20238-一次側:1.510-
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051564919-911-202288.0×12.0-1010
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051565819-911-21739.5-一次側:1.514-
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
5051566719-911-21639.5-一次側:1.514-
オープン
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
5051567619-911-21319.5-一次側:1.514-
オープン
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
5051568519-911-21339.5-一次側:1.514-
オープン
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051569419-911-21309.59.5×13.5--14
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051570319-911-21329.59.5×13.5--14
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
5051571919-911-218388×12--17
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
5051572819-911-21218-一次側:1.517-
オープン
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
5051573719-911-212088.0×12.0--17
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
5051574619-911-20401111×16--5
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051575519-911-20218-一次側:1.57-
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051576419-911-202088×12--7
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051577319-911-21501313×18--8
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
5051578919-911-202888.0×12.0--10
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5051579819-911-21389.59.5×13.5--14
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50515764
2019-11-08
用途: バイク修理等の作業時に使用
バイクショップ 森のくまさん自動車・二輪車・自転車関連業

今までの物が壊れたので急ぎで注文。
在庫アリで届くのが早くて助かりました。
使い勝手もよくGoodです。
ホースのエンド部が別売には気が付かなかったので
説明をもう少し判りやすいと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする