曜日別特売

水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8

水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。

用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5全長(m)14ホース寸法(全長)(m)14ホース長さ(m)蛇口側:1.5トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8使用流体外径(mm)13.5継手R3/8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051610519-911-2230
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする