曜日別特売

帯電防止ストレートブレードホース

帯電防止ストレートブレードホース - CEJN(セイン)帯電防止ストレートブレードホース - CEJN(セイン)帯電防止ストレートブレードホース - CEJN(セイン)帯電防止ストレートブレードホース - CEJN(セイン)帯電防止ストレートブレードホース - CEJN(セイン)帯電防止ストレートブレードホース - CEJN(セイン)

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。

使用流体空気材質ブレードEPDMゴムライトブルー全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用温度範囲(℃)-20~60内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051612319-900-9920815
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
5051613919-900-99211219.5
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051611419-900-99181017.5
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする