トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き

トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き - MAD MAX(マッドマックス)

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー適合車種アルファード30系、ヴェルファイア30系メーカートヨタ内容量1個
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50517243MM50-T008-BKブラック
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
50517259MM50-T008-BLブルー
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
50517268MM50-T008-RDレッド
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする