曜日別特売
モノタロウ

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY - モノタロウ
(12件のレビュー)

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在!
点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。
クギ頭に引掛けることも可能。

付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※屋外や浴室などの湿気の多い場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
※周囲の気温と人の体温との差が少ない場合などに、人感センサーの検知性能が落ちたり誤動作する場合があります。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎた時、センサーが作動しない場合があります。
※使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
※長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管ください。電池液漏れ、動作不良の原因になります。
※LEDは交換できません。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518573ML-MS4
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り55点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY.
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: ベッドの足元と玄関ドアーに設置しています
サービス業

感度も良好で明るさもほぼ満足しています、使い始めたばかりなので、電池の寿命が気になるところですが

対象商品 : 50518573
2025-09-16
用途: 駐車場玄関に

暗すぎる。又、動作まえ内部が赤く光っていて何これて感じです。マグネットの取付も無いので両面テープで貼るタイプはもうひとつで以前のモノタロウの商品と同等品と思い購入、失敗しまた。この製品は説明書きではルーメンがわかりにくかった。商品レビューを参照しなかったのは私のミス。 残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-09-29
用途: 防災対策
自動車・二輪車・自転車関連業

地震等の防災対策(停電時)に購入しました。 寝室の足元照明に使用していますが、人感センサーの感度も良好で明るすぎずとても良い商品です。 ただ明暗センサーの感度はいまいちで、取り付ける場所にもよりますが、照明をつけていても点灯してしまいます。 概ね満足できる商品だと思います。

対象商品 : 50518573
2023-08-30
用途: 夜間の足元の照明に移動できて便利です
卸売・小売業

いろんな固定方法ができるので便利です、同居の母の夜の移動にも大変重宝しています、明るすぎず自立式なので、思った位置に移動が簡単です

対象商品 : 50518573
2024-02-06
用途: 暗い階段の照明
その他業種

階段の照明用に購入したが、暗すぎてまったく役に立たない。いままでこういうものを他社から何個か購入したが、だいたい40ルーメン~100ルーメンあった。この製品は説明書きではルーメンがわかりにくかった。届いたら12ルーメンしかなくてあぜんとした。しっかりと説明すべき。

MonotaROからの回答

商品掲載URLには全光束12Lmと記載していたのですが、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 50518573
2022-12-18
用途: 停電時の灯りに

停電時に灯りがないと不安になるので予備で部屋、廊下、トイレなどに設置しました。また夜、暗い部屋に帰ってきた時に、スイッチの場所が直ぐにわかるようにと。キッチンやトイレなどは近いせいか?電気がついてて明るい状態でも反応してしまいます。

MonotaROからの回答

商品を正面に見て右下にある調整ツマミで、点灯するときの感度(周囲の明るさ)を調整できます。
このツマミを時計逆方向に回すと暗い環境下で点灯するようになります。

対象商品 : 50518573
2023-01-15
用途: 暗所作業
ペクッド建設業・工事業

昼間であっても暗所での作業がありますので、センサーライトがあるのは助かります。

対象商品 : 50518573
2022-11-12
用途: 夜の足元ライト
サービス業

部屋からトイレの導線にこちらを置いてみました。やわらかい光量で眩しくなくて満足です。思いのほか時間設定が有能で買ってよかった商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする