フィールドスターP乳剤

フィールドスターP乳剤 - 日本曹達(日本ソーダ)
(1件のレビュー)

40日以上の長期持続効果があります。
イネ科雑草、カヤツリグサ、スベリヒユ、イヌビユにすぐれた効果を発揮します。
フィールドスター乳剤よりも少ない使用薬量で同等の除草効果があります。

成分ジメテナミドP 64.0%有効期限(年)5性状暗褐色可乳化油状液体PRTR法ナフタレン(PRTR・1種)≦2.0%適合作物キャベツ、ブロッコリー、たまねぎ、えだまめ、だいず、とうもろこし、てんさい、いんげんまめ、カリフラワー、ばれいしょ農林水産省登録第(号)22777毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518363-
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50518363
2021-10-15
用途: 苗の植え付け後の除草(発芽防止)に散布
農・林・水産業

散布後1週間経過したが雑草の発芽を防止できているように思われる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする