人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。


単3形乾電池3本で、倉庫、廊下や階段、建設中の現場などコンセントがない場所でも設置するだけで使えます。
センサーの感度もよく感知範囲は約3mあるため事前に点灯してくれるので暗い場所でも安心。
常に点灯させる手動モードと、人感センサーで感知後点灯する自動モードの切り替えが可能です。



深夜にトイレ等に行く時の暗い廊下での使用目的で購入。なのでソフトな明るさの物が欲しくて購入してみたら、まさに自分の希望通りの商品でした。センサー感度も丁度良いし、これは買って良かった。
風呂場の電気を消すと廊下が真っ暗になってしまうので、センサーライトをつけようと購入しました。センサー感度も良く、サイズも程よく、直視しても目が眩まない明るさで、快適です。フックで吊り下げました。まさにちょうど良い品物でした。安価で助かります。
手持ちの単四電池使用(仕様)ライトは電池の交換頻度が高かった為,今回単三電池式に交換.明るさはまぁ満足.後は耐久性かな
もう少し明るいかと思いました。使い勝手は悪くない。
高齢の両親が、夜間、お手洗いに起きる際に、足元が明るい方が安全なので、購入しました。十分な明るさで、点灯時間が長く感じました。災害時の停電対策にも使えそうなので、また追加で購入しようと思います。磁石でもつきますし、フックもあるのでかけて使うこともでき、便利です。
屋内は夜トイレ時のライトとして、屋外は防犯用として利用しています。
取り付け簡単、電池持ちもいい(1年以上)ので重宝しています。