溝切機ハンガー

溝切機ハンガー - ホクエツ溝切機ハンガー - ホクエツ溝切機ハンガー - ホクエツ
(2件のレビュー)

泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。
フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。
トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。
本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。
アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。

材質アルミ質量(kg)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518485MH-1
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50518485
2021-08-29
用途: 水田の溝切
農・林・水産業

水田からの移動に公道を使用するので道交法上の問題がある。

10が参考にしています
対象商品 : 50518485
2021-03-28
用途: 溝切機の運搬
農・林・水産業

機械を固定するゴムバンドもセットして頂ければなおよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする