スクリューファン

スクリューファン - ホクエツスクリューファン - ホクエツスクリューファン - ホクエツスクリューファン - ホクエツ

温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。
温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。
空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。
約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。
通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。

質量(kg)6.6電源(V)AC100消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)全幅(mm)295回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)全高(mm)355風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)寸法(全長)(mm)395羽根径(Φmm)208内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518494SF-03A
46,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする