曜日別特売

籾がらコンテナ

籾がらコンテナ - ホクエツ籾がらコンテナ - ホクエツ籾がらコンテナ - ホクエツ籾がらコンテナ - ホクエツ籾がらコンテナ - ホクエツ
(1件のレビュー)

アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。

材質アルミ内容量1台
注意
※個人のお客様への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(全長)(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例50518546MKS-411184013001800
98,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例50518555MKS-618268015501710
138,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50518546
2022-11-29
用途: 籾摺り後の籾殻入れに。
熊井農園農・林・水産業

骨組みがアルミで軽量。初めての組み立てには本番前に余裕を持って取り掛かってください。試しに組み立てをしてみましたが、思考錯誤で完成するのに苦戦しました。(どこのメーカー品でも同じだと思います)
箱にも書いてありますが、開封には絶対にカッターナイフをつかわないこと。
シートを切ってしまう恐れがあります。
各社のコンテナを比較してみましたが、私の使用目的にこの製品が合っており、満足です。来年の籾摺り作業が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする