曜日別特売

屋外ポケット 強力マグネット付

屋外ポケット 強力マグネット付 - グリーンクロス屋外ポケット 強力マグネット付 - グリーンクロス屋外ポケット 強力マグネット付 - グリーンクロス屋外ポケット 強力マグネット付 - グリーンクロス
(2件のレビュー)

屋外でも使用可能な、ふた付きのパンフレットケース。
設置に便利な結束バンドと強力が付属しています。

用途チラシ・カタログの屋外用ケース材質透明PET樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518616A4インシュロック×2本、強力マグネット(45×180mm)×1枚350270×30×370
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50518625A4_3インシュロック×2本、強力マグネット(60×80mm)×1枚220180×30×300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50518616
2025-12-15
用途: イベントのチラシ入れとして
サロンドフルベール大池店サービス業

マグネット弱すぎて付かない
思ってたよりちゃっちくてすぐ開いて使い物にならない笑
この値段でこの商品を買うなら別のもの買った方が使えるので
買うことをオススメしません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

2022-10-03
用途: お店のメニューを入れる
飲食業

1年は使えるかと思いましたが、壊れました。
でも、悪くないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする