キングジム
【名入れ】スーパードッチファイル
使いやすさ・丈夫さはいつものまま!リーズナブルなGXシリーズ
サイズ
A4
色
青
グリーン購入法
適合
穴数
2
タイプ
タテ型
付属品
カラーインデックス1組、差替え全面背見出し
材質
表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
エコマーク認定
認定
文字色
金、銀、レッドメタ、グリーンメタ、ブルーメタ、スカイブルーメタ、レッド、イエロー、ダークグリーン、サモアブルー、ホワイト、ブラック
書体
RF本明朝、RFゴシック、RFシリウス
穴間隔(mm)
80
文字サイズ
大(57pt)、中(44pt)、小(31.5pt)
開閉
両開き
名入れ
【1ヶ所】(表紙)上部/下部
エコマーク認定番号
17112075
再生紙使用マーク
適合
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大収納枚数(枚)
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621543
2473GXAアオ×50ナイレ
1セット(50冊)
300
46
30
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50621559
2473GXAアオ×100ナイレ
1セット(100冊)
300
46
30
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50621568
2475GXAアオ×50ナイレ
1セット(50冊)
500
66
50
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50621577
2475GXAアオ×100ナイレ
1セット(100冊)
500
66
50
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50621586
2478GXAアオ×50ナイレ
1セット(50冊)
800
96
80
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50621595
2478GXAアオ×100ナイレ
1セット(100冊)
800
96
80
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。