ワイヤレスキーボード K270

ワイヤレスキーボード K270 - ロジクール

最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。

仕様押下圧:60g、接続I/F:USB構造メンブレン本体質量(g)470(電池含む)機能角度調節8°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18使用電池キーボード:単4形乾電池×2本電池寿命キーボード:最大2年RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10mレイアウト108キー日本語レイアウト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
無線通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519973K270無線3.219ブラックアドバンス2.4GHz(Unifying 対応)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする