ペンシルグラインダー

ペンシルグラインダー - エスコペンシルグラインダー - エスコ

本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。

セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10アズワン品番64-2271-52内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50521215EA818EL-2AAC100V(50/60Hz)6000~130001121.7
オープン
7,870
8,657(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする