エスコ
関数電卓
エコマーク認定
認定
仕様
仮数10桁、分数計算、標準偏差、時間計算(60進・10進)、統計計算(1変数、2変数)、マルチリプレイ機能、199関数、2桁表示
質量(g)
95
電源
太陽電池+LR44×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×161.5×11.1
メモリー
9
電池寿命
約3年
アズワン品番
64-2262-38
エコマーク認定番号
6135002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50521337
EA761GD-21B
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください