ELPA
FAXロール紙 A4
(1件のレビュー)
A4
長さ15m×幅210mm
芯内径:0.5インチ(12.7mm)
サイズ
A4
幅(mm)
210
内径(inch[mm])
芯/0.5(12.7)
長さ(m)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50521678
FXR0515N-A41P
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください