ELPA
FAXロール紙 B4
(1件のレビュー)
B4
長さ30m×257mm
芯内径:0.5インチ(12.7mm)
2本パック
サイズ
B4
幅(mm)
257
内径(inch[mm])
芯/0.5(12.7)
長さ(m)
30
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50521696
FXR0530N-B42P
オープン
¥
806
¥
887
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください