曜日別特売

ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ

ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ - MASTER AIR

全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!
ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。
高張力鋼板の切断に最適!!
狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。

付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5052221318070
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする