3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース - 中部高圧ホース3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース - 中部高圧ホース

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。

用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど内容量1本
注意
※ネジ式カプラーは必ず写真のサイズをご確認下さい。旧式200Vには合わない場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50522606T3-Z-10M10
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
50522615T3-Z-15M15
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
50522624T3-Z-20M20
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
50522633T3-Z-30M30
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
50522649T3-Z-50M50
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする