カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース

カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース - 中部高圧ホースカプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース - 中部高圧ホース

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。

用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50522658T3-1-1-10M10
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
50522667T3-1-1-15M15
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
50522676T3-1-1-20M20
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
50522685T3-1-1-30M30
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする