曜日別特売

防毒マスク 有機ガス用 有機ガス・酸性ガス用防塵フィルター付き・区分S2 吸収缶

防毒マスク 有機ガス用 有機ガス・酸性ガス用防塵フィルター付き・区分S2 吸収缶 - 三光化学工業

防塵フィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。

適合マスクGH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
国家検定合格番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50522694G43S2有機ガス・酸性ガス有機ガス50分/酸性ガス260分ありTN558
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする