DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ

DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ - 羽立工業DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ - 羽立工業DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ - 羽立工業DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ - 羽立工業DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ - 羽立工業

運動療法からフィットネスまで幅広く対応した使いやすいモデルです。
握りやすさを追求したエッググリップを搭載し自然な手の握りでラクに歩けます。
マジックテープで簡単にフィットするイージーラップストラップです。左右のカラーが異なるので見分けやすく、取り外して洗うことができます。
大きな受けに手を乗せることがd切るので握力に自信の無い方でも安心です。
ポールの突き角度に合わせて地面に追従する首ふり設計の先ゴムです。

仕様伸縮式、SGマーク取得材質シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン・エラストマー、ストラップ/PE(ポリエステル)・PP(ポリプロピレン)質量(g/本)約250全長(cm)約850~1240キャップフィット型収納時寸法(mm)約830適応身長(cm)約131~190グリップタイプエッググリップ内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50522719WH1120-05ガンメタリック3-6866-11
10,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50522728WH1120-19ライトブルー3-6866-12
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50522755WH1120-62レッド3-6866-15
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50522764WH1120-68パープル3-6866-16
10,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50522737WH1120-45イエロー3-6866-13
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50522746WH1120-64ピンク3-6866-14
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする