アズワン
活性炭マスク
捕集効率が高く、発塵を抑えています。
1枚ずつ個包装されていますので、清潔に使用できます。
種別
簡易マスク
材質
内層・外層/PP不織布、中層/活性炭フィルター
アズワン品番
4-1302-02
内容量
1パック(1枚×50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50522807
-
プリーツ型
グレー
3層
オーバーヘッド
個包装
50
¥
4,200
¥
4,158
¥
4,574
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください