曜日別特売

ICレコーダー

ICレコーダー - SONY
(2件のレビュー)

薄軽・コンパクト
薄型軽量で持ち運びやすい
薄型軽量デザインで持ち運びやすい
・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる
「おまかせボイス」「おまかせミュージック」
・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」
・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」
・より大きく、はっきり発光する録音LED
・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示

対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit)付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD)質量(g)47(TBD)電源内蔵リチウムイオンバッテリー機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版)マイクロフォン部Sマイク・システム電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD)スピーカー出力(mW)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電話録音用マイクロホンやUSB ACアダプターの付属はありません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
録音時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50522895ICD-UX570FBブラック【最大】5時間20分(リニアPCM 44.1kHz/16bit)、159時間(MP3 48kbps MONO)(TBD)
オープン
取扱い終了
50522904ICD-UX570FNゴールド【最大】5時間20分(リニアPCM 44.1kHz/16bit)、159時間(MP3 48kbps MONO)(TBD)
オープン
取扱い終了
50522913ICD-UX570FSシルバー【最大】5時間20分(リニアPCM 44.1kHz/16bit)、159時間(MP3 48kbps MONO)(TBD)
オープン
取扱い終了
50522929ICD-UX575FBブラック【最大】21時間35分(リニアPCM44.1kHz/16bit)、636時間(MP3 48kbps MONO)(TBD)
オープン
取扱い終了
50522938ICD-UX575FNゴールド【最大】21時間35分(リニアPCM44.1kHz/16bit)、636時間(MP3 48kbps MONO)(TBD)
オープン
取扱い終了
50522947ICD-UX575FSシルバー【最大】21時間35分(リニアPCM44.1kHz/16bit)、636時間(MP3 48kbps MONO)(TBD)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50522913
2022-06-05
用途: 会議や授業中に
教育・研究機関

大きさもコンパクトで、操作も簡単で使いやすくてとても良い。

対象商品 : 50522929
2021-06-07
用途: 主にラジオを聴くときに使う
国立大学法人佐賀大学教育・研究機関

非常に高性能なラジオチューナーが内蔵されていて、音質もクリアである。ウォークマンの内蔵ラジオチューナーよりも優れている。もちろん、レコーダーとしての機能も十分である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする