テレビドアホン

テレビドアホン - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
電源
(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh
、(充電台)AC100V(50/60Hz)
電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523148VL-SWD505KF
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50523148
2021-07-22
用途: 来往者の対応
その他業種

実家のドアフォンが壊れたための購入です。取り付けは既存の玄関チャイムの配線を使用したので難なく取り付けられました。この製品の一番の特徴はコードレス子機で対応できるということです。自分では使っていませんが、母はとても気に入っており、この製品の便利さが伝わってきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする