ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式

ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523175WTK12749W
17,250
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする