エスコ
計算機
(1件のレビュー)
早打ち対応。計算状態表示、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示。
桁数
10桁
質量(g)
105
電源
太陽電池+LR1130×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×148.5×27.6
機能
税計算、四則定数計算、概数計算等
アズワン品番
64-2262-33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
101×148.5×27.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50522983
EA761GA-61B
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください