曜日別特売

1灯LEDセンサーライト

1灯LEDセンサーライト - エスコ

乾電池式防雨センサーライト
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50524103EA864CB-26A
オープン
5,320
5,852(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする