エスコ
ワゴン(ステンレス製)
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)、組立て式(要工具)。
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組立て可能です。
棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
460×310×809(H)※突起部を含む
質量(kg)
7
段数
3段
耐荷重(kg/段)
20
棚間隔(mm)
約100(高さ調節可)
キャスター径(Φmm)
40(ゴム製)
アズワン品番
64-2290-90
作業面寸法(mm)
(有効)447×297
内容量
1台
注意
※お客様組立て品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50523035
EA956MV-12A
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください